Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6110331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673333140
Réf. Sonepar
00553333314
Réf. Fournisseur
6110331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 ALU IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


