Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6111831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673333744
Réf. Sonepar
00553333374
Réf. Fournisseur
6111831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 ALU IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE


