Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6113935

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673028626

Réf. Sonepar

00553302862

Réf. Fournisseur

6113935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6113935

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Vas300 alu irc>80 39w 5462lm 3000°k 57° + pavillon - cheminee grise

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot