Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6113945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673028664
Réf. Sonepar
00553302866
Réf. Fournisseur
6113945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6113945
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Vas300 alu irc>80 39w 5723lm 4000°k 57° + pavillon - cheminee grise
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


