Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6112545

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673334390

Réf. Sonepar

00553112545

Réf. Fournisseur

6112545

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6112545

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Vas300 alu irc>80 39w 5723lm 4000°k 28° + adaptateur - cheminee grise

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot