Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6110645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673333492
Réf. Sonepar
00553333349
Réf. Fournisseur
6110645
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 ALU IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE


