Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6112245

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673334093

Réf. Sonepar

00553333409

Réf. Fournisseur

6112245

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 ALU IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE