Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6113942

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673028657

Réf. Sonepar

00553302865

Réf. Fournisseur

6113942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6113942

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Vas300 alu irc>80 39w 5723lm 4000°k 57° + pavillon - cheminee noire

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)