Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6111732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673333669
Réf. Sonepar
00553333366
Réf. Fournisseur
6111732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 ALU IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


