Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6111735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4142 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673333676
Réf. Sonepar
00553333367
Réf. Fournisseur
6111735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 ALU IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE


