Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6111755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673333737
Réf. Sonepar
00553333373
Réf. Fournisseur
6111755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 ALU IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE


