Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6114052

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673333003

Réf. Sonepar

00553333300

Réf. Fournisseur

6114052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 ALU IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE