Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6114042

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673028732

Réf. Sonepar

00553302873

Réf. Fournisseur

6114042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6114042

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Vas300 alu irc>80 40w 4562lm 4000°k 49° + pavillon - cheminee noire

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot