Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6110541

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673333386

Réf. Sonepar

00553333338

Réf. Fournisseur

6110541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

VAS300 ALU IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE