Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6110241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673333089
Réf. Sonepar
00553333308
Réf. Fournisseur
6110241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
VAS300 ALU IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE


