Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6111745

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673333706

Réf. Sonepar

00553333370

Réf. Fournisseur

6111745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 ALU IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot