Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6114041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673028725
Réf. Sonepar
00553302872
Réf. Fournisseur
6114041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6114041
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Vas300 alu irc>80 40w 4562lm 4000°k 49° + pavillon - cheminee blanche
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


