Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6114045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673028749
Réf. Sonepar
00553302874
Réf. Fournisseur
6114045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6114045
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Vas300 alu irc>80 40w 4562lm 4000°k 49° + pavillon - cheminee grise
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


