Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6113831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673333201
Réf. Sonepar
00553333320
Réf. Fournisseur
6113831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 ALU IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE


