Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6113832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673333218
Réf. Sonepar
00553333321
Réf. Fournisseur
6113832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 ALU IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE


