Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6114731

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673042196

Réf. Sonepar

00553304219

Réf. Fournisseur

6114731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

VAS300 ALU IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE