Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6114732

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673042202

Réf. Sonepar

00553304220

Réf. Fournisseur

6114732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 ALU IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot