Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6114735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673042219
Réf. Sonepar
00553304221
Réf. Fournisseur
6114735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 ALU IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE


