Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6114345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673334154
Réf. Sonepar
00553333415
Réf. Fournisseur
6114345
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 ALU IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


