Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6114742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673042233
Réf. Sonepar
00553304223
Réf. Fournisseur
6114742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 ALU IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


