Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6114745

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673042240

Réf. Sonepar

00553304224

Réf. Fournisseur

6114745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 ALU IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot