Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6110735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673334482
Réf. Sonepar
00553333448
Réf. Fournisseur
6110735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 ALU IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE


