Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6111342

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673335229

Réf. Sonepar

00553333522

Réf. Fournisseur

6111342

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 ALU IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot