Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6113231

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673336080

Réf. Sonepar

00553333608

Réf. Fournisseur

6113231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

VAS300 ALU IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE