Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6111235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673335021
Réf. Sonepar
00553111235
Réf. Fournisseur
6111235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6111235
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Vas300 alu irc>90 39w 4669lm 3000°k 42° + pavillon - cheminee grise
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


