Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6111231

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673335007

Réf. Sonepar

00553333500

Réf. Fournisseur

6111231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

VAS300 ALU IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE