Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6113741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673335755
Réf. Sonepar
00553333575
Réf. Fournisseur
6113741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
VAS300 ALU IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE


