Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6110941

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673334673

Réf. Sonepar

00553333467

Réf. Fournisseur

6110941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

VAS300 ALU IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot