Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6110945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673334697
Réf. Sonepar
00553333469
Réf. Fournisseur
6110945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 ALU IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE


