Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6113435

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673336370

Réf. Sonepar

00553333637

Réf. Fournisseur

6113435

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 ALU IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE