Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6111431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673335274
Réf. Sonepar
00553333527
Réf. Fournisseur
6111431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 ALU IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE


