Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6111135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673334932
Réf. Sonepar
00553333493
Réf. Fournisseur
6111135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 ALU IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE


