Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6111152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673334987
Réf. Sonepar
00553333498
Réf. Fournisseur
6111152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 ALU IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE


