Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6111442

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673335311

Réf. Sonepar

00553333531

Réf. Fournisseur

6111442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 ALU IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE