Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6111145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673334963
Réf. Sonepar
00553333496
Réf. Fournisseur
6111145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris


