Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6110841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673334581
Réf. Sonepar
00553333458
Réf. Fournisseur
6110841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


