Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6114652

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673336240

Réf. Sonepar

00553333624

Réf. Fournisseur

6114652

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 ALU IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE