Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6114642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673336219
Réf. Sonepar
00553004080
Réf. Fournisseur
6114642
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 ALU IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE


