Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6115142

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673335137

Réf. Sonepar

00553333513

Réf. Fournisseur

6115142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 ALU IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE