Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6115041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673334765
Réf. Sonepar
00553333476
Réf. Fournisseur
6115041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
VAS300 ALU IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE


