Cubispot - VAS300 ALU LED ART IRC97 39W 4045Lm 28° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 611AR25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3693 lm
puissance du système - 39 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 39...39 W
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673340605
Réf. Sonepar
00553334060
Réf. Fournisseur
611AR25
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
puissance du système:
39 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
39...39 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


