Cubispot - VAS300 ALU LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 611BC22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2904 lm
puissance du système - 45 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 45...45 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673340865
Réf. Sonepar
00553334086
Réf. Fournisseur
611BC22
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
puissance du système:
45 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
45...45 W
VAS300 ALU LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE


