Cubispot - VAS300 ALU LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 611BC31

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • puissance du système - 45 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 45...45 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673340889

Réf. Sonepar

00553334088

Réf. Fournisseur

611BC31

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

puissance du système:

45 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

45...45 W

VAS300 ALU LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE