Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - VAS300 ALU LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - - 611B165

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • puissance du système - 40 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 40...40 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673341268

Réf. Sonepar

00553334126

Réf. Fournisseur

611B165

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

puissance du système:

40 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

VAS300 ALU LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot