Cubispot - VAS300 ALU LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CH - 611B235

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • puissance du système - 45 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 45...45 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673340810

Réf. Sonepar

00553334081

Réf. Fournisseur

611B235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

puissance du système:

45 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

45...45 W

VAS300 ALU LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE